曜日別特売

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.65mm/開口率79.2%

【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.65mm/開口率79.2% - tantore

ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ(mm)
6.35
線径(Φmm)
0.7
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
5.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03057998-1式(20枚)※500×50064-6398-11-22
¥167,200
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060606-1式(50枚)※100×10064-6398-08-22
¥50,720
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081990-1式(50枚)※200×20064-6398-09-22
¥79,710
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする