曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1020mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18.8mm メッシュ:1 線径:1.2mm 幅1020mm - tantore

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様
寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
20
線径(Φmm)
1.2
質量(kg/m2)
0.9
開口率(%)
88.4
目開き(mm)
18.8
注意
※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03055146-1枚(8m)867-7067-19-22
¥139,900
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055277-1枚(18m)1867-7067-29-22
¥289,400
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055566-1枚(12m)1267-7067-23-22
¥199,700
¥189,800
¥208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057307-1枚(19m)1967-7067-30-22
¥305,000
¥289,800
¥318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057867-1枚(17m)1767-7067-28-22
¥275,100
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059276-1枚(26m)2667-7067-37-22
¥409,000
¥389,800
¥428,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059608-1枚(14m)1467-7067-25-22
¥229,600
¥219,800
¥241,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061376-1枚(27m)2767-7067-38-22
¥424,600
¥399,800
¥439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062329-1枚(16m)1667-7067-27-22
¥260,800
¥249,800
¥274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063711-1枚(23m)2367-7067-34-22
¥364,800
¥349,800
¥384,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064018-1枚(21m)2167-7067-32-22
¥334,900
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065032-1枚(24m)2467-7067-35-22
¥380,400
¥369,800
¥406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065461-1枚(30m)3067-7067-41-22
¥468,800
¥449,800
¥494,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066958-1枚(9m)967-7067-20-22
¥155,500
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067046-1枚(15m)1567-7067-26-22
¥245,200
¥239,800
¥263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067746-1枚167-7067-12-22
¥45,700
¥43,980
¥48,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070108-1枚(2m)267-7067-13-22
¥49,860
¥47,980
¥52,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071797-1枚(11m)1167-7067-22-22
¥185,400
¥179,800
¥197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071919-1枚(29m)2967-7067-40-22
¥454,500
¥439,800
¥483,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073739-1枚(7m)767-7067-18-22
¥124,740
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074202-1枚(22m)2267-7067-33-22
¥350,500
¥339,800
¥373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079777-1枚(4m)467-7067-15-22
¥79,670
¥75,980
¥83,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081062-1枚(28m)2867-7067-39-22
¥438,900
¥419,800
¥461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083539-1枚(25m)2567-7067-36-22
¥394,700
¥379,800
¥417,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084966-1枚(3m)367-7067-14-22
¥64,760
¥61,980
¥68,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする