曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
6.35
線径(Φmm)
0.8
質量(kg/m2)
1.3
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
5.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053622-1枚(18m)1867-6869-23-22
¥182,800
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054821-1枚(28m)2867-6869-33-22
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055530-1枚(23m)2367-6869-28-22
¥224,400
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057989-1枚(30m)3067-6869-35-22
¥279,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061629-1枚(16m)1667-6869-21-22
¥165,900
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062539-1枚(5m)567-6869-10-22
¥73,390
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062618-1枚(6m)667-6869-11-22
¥81,750
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063300-1枚(25m)2567-6869-30-22
¥241,300
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064831-1枚(4m)467-6869-09-22
¥65,070
¥61,980
¥68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066757-1枚(20m)2067-6869-25-22
¥199,700
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067561-1枚(13m)1367-6869-18-22
¥141,200
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068726-1枚(19m)1967-6869-24-22
¥190,600
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068769-1枚(17m)1767-6869-22-22
¥173,700
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069496-1枚(29m)2967-6869-34-22
¥273,800
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070991-1枚(2m)267-6869-07-22
¥48,370
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073346-1枚(10m)1067-6869-15-22
¥115,140
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073748-1枚(3m)367-6869-08-22
¥56,730
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075489-1枚(21m)2167-6869-26-22
¥207,500
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077318-1枚(26m)2667-6869-31-22
¥249,100
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078876-1枚(7m)767-6869-12-22
¥90,110
¥85,980
¥94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079522-1枚167-6869-06-22
¥40,030
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081789-1枚(15m)1567-6869-20-22
¥158,100
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082051-1枚(24m)2467-6869-29-22
¥232,200
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082848-1枚(8m)867-6869-13-22
¥98,460
¥93,980
¥103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083119-1枚(27m)2767-6869-32-22
¥258,200
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083426-1枚(11m)1167-6869-16-22
¥123,490
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083776-1枚(12m)1267-6869-17-22
¥131,840
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする