曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.65mm メッシュ:4 線径:0.7mm 幅1000mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.65mm メッシュ:4 線径:0.7mm 幅1000mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
6.35
線径(Φmm)
0.7
質量(kg/m2)
1
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
5.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053290-1枚(27m)2767-6869-62-22
¥228,300
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057131-1枚(14m)1467-6869-49-22
¥131,840
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057316-1枚(9m)967-6869-44-22
¥94,920
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057456-1枚(7m)767-6869-42-22
¥80,150
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058041-1枚(22m)2267-6869-57-22
¥191,900
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058077-1枚(26m)2667-6869-61-22
¥220,500
¥209,800
¥230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058890-1枚(10m)1067-6869-45-22
¥102,300
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059389-1枚(17m)1767-6869-52-22
¥154,200
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062959-1枚(18m)1867-6869-53-22
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063991-1枚(20m)2067-6869-55-22
¥176,300
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067667-1枚(8m)867-6869-43-22
¥87,540
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067929-1枚(15m)1567-6869-50-22
¥139,900
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068017-1枚(3m)367-6869-38-22
¥50,620
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068279-1枚(13m)1367-6869-48-22
¥124,460
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069758-1枚(21m)2167-6869-56-22
¥184,100
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071402-1枚(6m)667-6869-41-22
¥72,770
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073791-1枚(5m)567-6869-40-22
¥65,380
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074667-1枚(29m)2967-6869-64-22
¥242,600
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075042-1枚(24m)2467-6869-59-22
¥206,200
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075952-1枚(30m)3067-6869-65-22
¥247,800
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076302-1枚(16m)1667-6869-51-22
¥147,700
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076512-1枚(4m)467-6869-39-22
¥58,000
¥55,980
¥61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077090-1枚(2m)267-6869-37-22
¥43,230
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080486-1枚(28m)2867-6869-63-22
¥236,100
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084047-1枚(23m)2367-6869-58-22
¥198,400
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085472-1枚167-6869-36-22
¥35,850
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする