曜日別特売

【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入

【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ47 100枚入 - tantore
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
47
内容量
1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
目開き(mm)
メッシュ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054252-10067-7067-57-220.154
¥20,520
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058619-40067-7067-61-220.034
¥49,560
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068096-20067-7067-59-220.077
¥24,480
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068900-30067-7067-60-220.055
¥24,480
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080441-15067-7067-58-220.109
¥20,520
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083916-50067-7067-62-220.026
¥56,160
¥53,980
¥59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084449-5067-7067-56-220.382
¥20,520
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする