曜日別特売

【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ

【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ袋 65dB サイズ - tantore

透視性があり中身が視認可能袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)手軽な電磁波シールドシールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)

性能
素材シールド:65dB
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03067886-1000×200065-0597-48-22
¥203,600
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078937-100×20065-0597-45-22
¥27,970
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081920-500×100065-0597-47-22
¥76,460
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084440-250×50065-0597-46-22
¥34,860
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする