ステンレスシェルフ ASGSSシリーズ

ステンレスシェルフ ASGSSシリーズ - アズワン

コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

材質
棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂
ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
棚段数(段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
49種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053886ASGSS3-4676棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組770×46×1200360-6339-04
¥62,800
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03055268ASGSS6-6060棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組610×610×2100660-6339-29
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03055338ASGSS6-6090棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組910×610×2100660-6339-39
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03055557ASGSS2-6076棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組770×610×700260-6339-30
¥55,900
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03055767ASGSS4-60180棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組1810×610×1500460-6339-52
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03055941ASGSS2-4690棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組910×460×700260-6339-08
¥54,000
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03056117ASGSS4-46180棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組1810×460×1500460-6339-22
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057052ASGSS5-60180棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1810×610×1800560-6339-53
¥239,000
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057228ASGSS4-46120棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組1210×460×1500460-6339-14
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057386ASGSS5-4660棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組610×460×1800560-6339-01
¥103,960
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057718ASGSS5-46120棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1210×460×1800560-6339-15
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03058086ASGSS5-46180棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1810×460×1800560-6339-23
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03059328ASGSS2-60180棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組1810×610×700260-6339-50
¥94,600
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03060238ASGSS4-4660棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組610×460×1500460-6338-99
¥85,320
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03061008ASGSS5-60120棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1210×610×1800560-6339-43
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03061437ASGSS5-4690棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組910×460×1800560-6339-11
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03061672ASGSS3-46150棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組1510×460×1200360-6339-17
¥102,000
¥96,980
¥106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03061936ASGSS6-46180棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1810×460×2100660-6339-24
¥234,000
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03062372ASGSS2-60150棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組1510×610×700260-6339-45
¥82,700
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03063808ASGSS4-6090棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組910×610×1500460-6339-37
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03065908ASGSS2-4676棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組770×46×700260-6339-03
¥49,800
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03066502ASGSS6-4660棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組610×460×2100660-6339-02
¥125,040
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03066590ASGSS2-60120棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組1210×610×700260-6339-40
¥70,800
¥67,980
¥74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03067378ASGSS6-46120棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1210×460×2100660-6339-16
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03068148ASGSS3-46120棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組1210×460×1200360-6339-13
¥89,000
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03068191ASGSS6-46150棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1510×460×1800660-6339-20
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03070352ASGSS4-4690棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組910×460×1500460-6339-10
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03070562ASGSS6-60180棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1810×610×2100660-6339-54
¥286,000
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03071490ASGSS5-6090棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組910×610×1800560-6339-38
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03071560ASGSS6-60150棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1510×610×2100660-6339-49
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03071858ASGSS4-60150棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組1510×610×1500460-6339-47
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03071910ASGSS4-6060棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組610×610×1500460-6339-27
¥95,800
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03072296ASGSS4-6076棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組770×610×1500460-6339-32
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03073468ASGSS6-4690棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組910×460×2100660-6339-12
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03073599ASGSS3-6090棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組910×610×1200360-6339-36
¥93,900
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074037ASGSS4-4676棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組770×460×1500460-6339-05
¥93,000
¥88,980
¥97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074089ASGSS6-60120棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組1210×610×2100660-6339-44
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074728ASGSS3-60180棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組1810×610×1200360-6339-51
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074841ASGSS4-60120棚板×4枚、ポール×4本、テーパースリーブ×16組1210×610×1500460-6339-42
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03076329ASGSS2-6060棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組610×610×700260-6339-25
¥50,000
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03076776ASGSS6-6076棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組770×610×2100660-6339-34
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03077641ASGSS5-60150棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1510×610×1800560-6339-48
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03079637ASGSS3-4660棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組610×460×1200360-6338-98
¥65,760
¥62,980
¥69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03080696ASGSS2-4660棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組(約)610×460×700260-6338-97
¥45,200
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03082331ASGSS3-6076棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組770×610×1200360-6339-31
¥85,400
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03082629ASGSS3-4690棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組910×460×1200360-6339-09
¥79,000
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03085027ASGSS6-4676棚板×6枚、ポール×4本、テーパースリーブ×24組770×460×2100660-6339-07
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03085280ASGSS5-46150棚板×5枚、ポール×4本、テーパースリーブ×20組1510×460×1800560-6339-19
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03085332ASGSS2-6090棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組910×610×700260-6339-35
¥60,700
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする