ステンレスシェルフ ASGSSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品7日以内出荷とは
棚段数(段)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1810×610×700
1810×610×700
610×610×700
770×46×700
770×610×700
910×460×700
910×610×700
1210×610×700
1510×610×700
(約)610×460×700
610×460×1200
610×460×1500
610×460×1800
610×460×2100
610×610×1500
610×610×2100
770×46×1200
770×460×1500
770×460×2100
770×610×1200
770×610×1500
770×610×2100
910×460×1200
910×460×1500
910×460×1800
910×460×2100
910×610×1200
910×610×1500
910×610×1800
910×610×2100
1210×460×1200
1210×460×1500
1210×460×1800
1210×460×2100
1210×610×1500
1210×610×1800
1210×610×2100
1510×460×1200
1510×460×1800
1510×610×1500
1510×610×1800
1510×610×2100
1810×460×1500
1810×460×1800
1810×460×2100
1810×610×1200
1810×610×1500
1810×610×1800
1810×610×2100
内容量1セット注文コード03059328品番ASGSS2-60180
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
棚は耐錆耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)。製冷蔵冷凍高温多湿などの過酷な環境でも安心。棚板部分はフラットに折り曲げられている為汚れなどが溜まりにくく物の出し入れがしやすい設計。

セット内容
棚板×2枚、ポール×4本、テーパースリーブ×8組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1810×610×700
棚段数(段)
2
アズワン品番
60-6339-50
材質
棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂
ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする