LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。
10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。
リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。
直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
- 仕様
- 常夜灯あり
- その他
- 【光束維持】40000時間
- 質量(kg)
- 0.92
- 外形寸法(mm)
- Φ450×87
- 定格消費電力(W)
- 全灯時45、最小点灯時5
- 全光束(Lm)
- 全灯時5000、最小点灯時600
- モード切替
- 【調色】11段階
- 操作方法
- リモコン・壁スイッチ
- 光色
- 電球色~昼光色相当
- 適用畳数
- ~12畳
- 調光範囲
- 10段階
- 切タイマー
- 30分・60分
- 内容量
- 1個
注意
※LED光源は交換できません。※ 付属の単4形乾電池2本は、リモコン動作確認用のテスト電池です。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ































