LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
最大3200ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。
100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。
リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。
直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
- 仕様
- 常夜灯あり
- その他
- 【光束維持】40000時間
- 質量(kg)
- 0.75
- 外形寸法(mm)
- Φ450×87
- 定格消費電力(W)
- 24(100%点灯時)
- 全光束(Lm)
- 3200
- 保証期間
- 【LED】5年
- 光源色
- 昼光色
- 操作方法
- リモコン・壁スイッチ
- 適用畳数
- ~6畳
- 調光範囲
- 4段階(100%・75%・50%・25%)
- 切タイマー
- 30分・60分
- 内容量
- 1個
注意
※LED光源は交換できません。※ 付属の単4形乾電池2本は、リモコン動作確認用のテスト電池です。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ































