LEDシーリングライト(4灯スポットライト)

LEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタルLEDシーリングライト(4灯スポットライト) - 東京メタル

引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。

その他
ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動
材質
鉄
寸法(mm)
全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110
質量(g)
2380
消費電力(W)
36
スイッチ
リモコンスイッチ
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
2700-6500
寿命
40000時間
設置方式
引き掛けシーリング式
LED
LED一体型40W相当(LED交換不可)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YO-P030RCWH 0297531002975310YO-P030RCWHホワイト
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
YO-P030RCBK 0297536202975362YO-P030RCBKブラック
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする