曜日別特売

連動ナイトライト

連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連動ナイトライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
最大65(両方点灯時)
周波数
50/60Hz
充電時間
約3時間※PD充電ではない場合
色温度(K)
昼光色6500/昼白色4500/電球色3000
調光機能
あり
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
品名
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCSMC98WH1P 0569066205690662NCSMC98WH1PUSBコード(30cm)×1・金属プレート×2連動ナイトライト1P約W110×D19×H45約65
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
NCSMC98WH2P 0569067105690671NCSMC98WH2PUSBコード(30cm)×1・金属プレート×4連動ナイトライト2P約W110×D19 (1P)×H45約65 (1P)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする