ソーラーパネル一体型センサーライト クリップ式 人感センサー 3モード 角度調整 バッテリー残量表示
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。
用途に合わせて3種類の点灯モードを切り替えることができます。
モード1では、人を検知すると明るく点灯し、人がいなくなってから約13秒後に弱点灯へ移行。モード2では、人を検知すると明るく点灯し、約13秒後に消灯。モード3では、夜間に約8時間連続点灯した後、自動的に消灯し、翌日の夜も同様の動作を繰り返します。
本体にはバッテリー残量表示を搭載しており、充電状態を確認できます。また、ライト部分や本体の角度を上下に調整できるため、設置場所に合わせて照射方向を変更できます。
本体には収納式のフック取付部を搭載。付属のクリップを使用すれば、工具を使わず、挟むだけで手軽に設置できます。
- 用途
- 玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に。
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に7時間ほど太陽充電を行ってください。(晴天時)照明 の新着商品
カテゴリ