曜日別特売

LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 - オーム電機

埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。
100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。
消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。
平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。

付属品
保護チューブ4本
仕様
SB形・屋内専用
その他
100形相当
質量(g)
302
消費電力(W)
7.5
定格電圧
AC100V 50/60Hz
平均演色評価数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
注意
※LED光源などの部品は交換できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989748LT-D1510111-L7502700100電球色
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
02989809LT-D1510111-N8105000108昼白色
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする