LEDダウンライト 100形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02989748
品番
LT-D1510111-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。
100形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。
消費電力7.5Wで、全光束750~810ルーメンの明るさを確保します。
平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。

注意
※LED光源などの部品は交換できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする