LEDテープライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02975398
品番
STM-TN01-02C
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!
スリムなLEDテープ。
安全なローボルト。
高効率100ルーメン/W。
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。
直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる。(42mmピッチ)
固定用両面テープ付。(背面)

仕様
発光制御:全点灯のみ、SJV:20
材質
PVC
色
クールホワイト
長さ(m)
2
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
11×2000×4
本体質量(g)
110
定格消費電力(W)
36
定格入力電圧(V)
DC24
色温度(K)
6000(±300)
定格入力電流(A)
1
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用環境条件
0~40℃(常湿)
断面寸法(mm)
幅11×高さ4
LED使用数(個)
288
間隔(mm)
LED:約7
発光効率(Lm/W)
100
注意
※この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。(下記参照)・変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
※2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする