曜日別特売

LED誘導灯用 信号装置

LED誘導灯用 信号装置 - 岩崎電気

誘導音付には使用できません。

適合
点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)
2
種類
消灯・点灯用 (1回路)
消費電力(W)
5.6(最大負荷接続時:405.6W)
定格入力電圧(V)
100
入力電源
0.1A(最大負荷接続時:4.1A)
ヒューズ容量(A)
10
認定番号
S11A-10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977096MS15
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする