曜日別特売

LED誘導灯用 信号装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02977096
品番
MS15
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

誘導音付には使用できません。

適合
点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)
2
種類
消灯・点灯用 (1回路)
消費電力(W)
5.6(最大負荷接続時:405.6W)
定格入力電圧(V)
100
入力電源
0.1A(最大負荷接続時:4.1A)
ヒューズ容量(A)
10
認定番号
S11A-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする