USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4
手をかざすだけで点灯・消灯できる、非接触センサー搭載のUSB充電式LEDヘッドライトです。
BOOST時は最大約940ルーメンで、集光・散光・赤色・赤色点滅の点灯モードを選べます。
白色LEDは約2.5~18時間、赤色点滅は約90時間の連続使用が可能です。
照射方向を調整できる可動ヘッドと、防まつ形IPX4を採用しています。
- 付属品
- ヘッドバンド・USBケーブル
- 質量(g)
- 82(ヘッドバンド除く)
- 外形寸法(mm)
- 63×46×43.5
- 電源
- USB充電式 DC5V/1A
- 全光束(Lm)
- 940
- センサー
- 非接触センサー
- 連続使用時間
- 集光HIGH:2.5時間/集光LOW:6時間/散光HIGH:5.5時間/散光LOW:18時間/赤色:50時間/赤色点滅:90時間
- 保護等級
- IPX4
- バッテリー
- リチウムイオン電池 3.7V/1650mAh
- 点灯方式
- BOOST・集光・散光・赤色・赤色点滅
- 充電時間(時間)
- 2.5
- 照射距離(m)
- 93
- 角度調節
- 【ヘッド】可動式
- 内容量
- 1個
注意
※LED光源は交換できません。※ 内蔵充電池は交換できません。
※ 連続使用時間および充電時間は、使用環境などによって異なる場合があります。
※ IPX4は水の飛まつに対する保護等級であり、完全防水ではありません。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ






















