曜日別特売
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818

LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818
LC-VR940-KD USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4 オーム電機 02989818

USB充電式LEDヘッドライト 非接触センサー 940lm IPX4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02989818
品番
LC-VR940-KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

手をかざすだけで点灯・消灯できる、非接触センサー搭載のUSB充電式LEDヘッドライトです。
BOOST時は最大約940ルーメンで、集光・散光・赤色・赤色点滅の点灯モードを選べます。
白色LEDは約2.5~18時間、赤色点滅は約90時間の連続使用が可能です。
照射方向を調整できる可動ヘッドと、防まつ形IPX4を採用しています。

付属品
ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)
82(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)
63×46×43.5
電源
USB充電式 DC5V/1A
全光束(Lm)
940
センサー
非接触センサー
連続使用時間
集光HIGH:2.5時間/集光LOW:6時間/散光HIGH:5.5時間/散光LOW:18時間/赤色:50時間/赤色点滅:90時間
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V/1650mAh
点灯方式
BOOST・集光・散光・赤色・赤色点滅
充電時間(時間)
2.5
照射距離(m)
93
角度調節
【ヘッド】可動式
取扱説明書:(1.7MB) (1.7MB)
注意
※LED光源は交換できません。
※ 内蔵充電池は交換できません。
※ 連続使用時間および充電時間は、使用環境などによって異なる場合があります。
※ IPX4は水の飛まつに対する保護等級であり、完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする