曜日別特売

アクティバル・ミニファンコイル用:VY6203

アクティバル・ミニファンコイル用:VY6203 - azbil(旧:山武)

ファンコイルユニット向けのスプリングリターン形電動三方弁
二位置動作の温度調節器と組み合わせて冷温水流量を制御
流水音などの騒音が少なく、ホテル客室など静粛性が求められる用途に最適
本体は青銅製で、最高使用圧力2MPaに対応
混合形・分流形の両方で使用可能
ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない
停電時はスプリングリターン動作によりAポート全開・Bポート全閉

用途
弁形式:三方弁
接続口径:20A
Cv値:3.7
配管接続:Rc3/4ねじ込み
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃(凍結なきこと)
本体圧力定格:2MPa
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:10W以下(16VA以下)
動作方式:二位置動作
動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)
内容量
1個
関連資料:(1.62MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980088VY6203A1011
¥65,600
¥62,980
¥69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983317VY6203A0011
¥58,800
¥55,980
¥61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする