曜日別特売

シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯

シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 - YAMAZEN(山善)

調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。
◇調光調色:無段階で調整可能
◇演色性:Ra80
◇ファン機能:風量4段階/正転反転
◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)
◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)

用途
照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明
付属品
リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2
仕様
【調光 / 調色】無段階
質量(kg)
2.2
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×54×21.9
切タイマー
ライト:30/60分、ファン:60/120/240分
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1台
取扱説明書:(1.98MB) (1.98MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02968791TLFL-088畳48(ライト35/ ファン13)4000
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
02968809TLFL-1212畳63(ライト50/ファン13)8000
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする