フラット釣り名人(イージージョイント)
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)
- 用途
- 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
- 材質
- FRP・PP被覆(ロッド)
- 色
- オレンジ
- 断面径(Φmm)
- 金具:8
- 本体質量(g)
- 286
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1000×8×8
- ロッド数
- 7本
- ロッド長さ(m)
- 1
- ロッド線断面(mm)
- 3×6(FRP部分:2×5)
- 復元可能曲げ半径(cm)
- 15(ロッド部のみ/接続金具は除く)
- 安全引張強度(kN)
- 1.08(110kgf)
- 内容量
- 1個
通線工具類 の新着商品
カテゴリ


















![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)





