JEFCOM(ジェフコム)
フラット釣り名人(イージージョイント)
JEF36-70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02975441
品番
JEF36-70
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)
用途
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
材質
FRP・PP被覆(ロッド)
色
オレンジ
断面径(Φmm)
金具:8
本体質量(g)
286
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×8×8
ロッド数
7本
ロッド長さ(m)
1
ロッド線断面(mm)
3×6(FRP部分:2×5)
復元可能曲げ半径(cm)
15(ロッド部のみ/接続金具は除く)
安全引張強度(kN)
1.08(110kgf)