曜日別特売

ペンダントライト(たまごペンダント)

ペンダントライト(たまごペンダント) - 東京メタルペンダントライト(たまごペンダント) - 東京メタルペンダントライト(たまごペンダント) - 東京メタルペンダントライト(たまごペンダント) - 東京メタル

丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。

材質
泡入りガラス(クリア)
寸法(mm)
セード:Φ120×160、全長660(コード長500)
質量(g)
700
スイッチ
付き
設置方式
引き掛けシーリング式
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975136OCB-1付属:シャンデリア球40W(E26)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
02975249OCB-1LE付属:LED40W相当(E26)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする