曜日別特売
OCB-1 ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル 02975136

OCB-1 ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル 02975136
OCB-1 ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル 02975136

ペンダントライト(たまごペンダント)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品はランプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ランプ
付属:シャンデリア球40W(E26)
注文コード
02975136
品番
OCB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。

ランプ
付属:シャンデリア球40W(E26)
材質
泡入りガラス(クリア)
寸法(mm)
セード:Φ120×160、全長660(コード長500)
質量(g)
700
スイッチ
付き
設置方式
引き掛けシーリング式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする