曜日別特売

ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)

ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) - 東京メタルペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) - 東京メタルペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) - 東京メタルペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) - 東京メタル

透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。

材質
ガラス(クリアーひび模様)
寸法(mm)
セード:Φ200×200、全長700(コード長500)
質量(g)
1400
スイッチ
壁スイッチ
設置方式
引き掛けシーリング式
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PCH-200 0297516102975161PCH-200付属:60Wクリア球(E26)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
PCH-200LE 0297527602975276PCH-200LE付属:LED60Wクリア球(E26)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする