曜日別特売
PCH-200LE ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975276

PCH-200LE ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975276
PCH-200LE ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975276

ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品はランプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ランプ
付属:LED60Wクリア球(E26)
注文コード
02975276
品番
PCH-200LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。

ランプ
付属:LED60Wクリア球(E26)
材質
ガラス(クリアーひび模様)
寸法(mm)
セード:Φ200×200、全長700(コード長500)
質量(g)
1400
スイッチ
壁スイッチ
設置方式
引き掛けシーリング式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする