ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)
透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。
- 材質
- ガラス(クリアーハス模様)
- 寸法(mm)
- セード:Φ200×200、全長700(コード長500)
- 質量(g)
- 1400
- スイッチ
- 壁スイッチ
- ランプ
- 付属:60Wクリア球(E26)
- 設置方式
- 引き掛けシーリング式
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ




























