曜日別特売
PHS-200 ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975127

PHS-200 ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975127
PHS-200 ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント) 東京メタル 02975127

ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02975127
品番
PHS-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。

材質
ガラス(クリアーハス模様)
寸法(mm)
セード:Φ200×200、全長700(コード長500)
質量(g)
1400
スイッチ
壁スイッチ
ランプ
付属:60Wクリア球(E26)
設置方式
引き掛けシーリング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする