曜日別特売

レディオック LED歩廊灯 手すり取付形

レディオック LED歩廊灯 手すり取付形 - 岩崎電気
付属品
落下防止ワイヤ
仕様
耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
種別
産業用特殊照明機器 密閉形
質量(kg)
2.7
形
手すり取付形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
26.2 (200V)
製法
【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
平均演色評価数(Ra)
70
ガラス部
【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
ケーブル
【口出線】キャブタイヤケーブル
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.3 (200V)
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光束(Lm)
3100
使用場所
屋内用・屋外用
明るさ
Hf16W 2灯用(高出力形)
グリーン購入法
適合
入力電圧
100/200~242V対応
配光タイプ
ワイド配光
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975791EZCF2040SW/NSAN8/DG/FE(本体)EZCF2040SW/NSAN8/DG+(U字ボルト)U-BOLT/M8/FE【U字ボルト】鉄(溶融亜鉛めっき)【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)
¥93,850
¥88,980
¥97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977717EZCF2040SW/NSAN8/DG/SUS(本体)EZCF2040SW/NSAN8/DG+(U字ボルト)U-BOLT/M8/SUS【U字ボルト】ステンレス、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)
¥93,850
¥88,980
¥97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする