- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- 仕様
- 耐塩仕様
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
- セット内容
- (本体)EZCF2040SW/NSAN8/DG+(U字ボルト)U-BOLT/M8/SUS
- 種別
- 産業用特殊照明機器 密閉形
- 材質
- 【U字ボルト】ステンレス、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)
- 質量(kg)
- 2.7
- 形
- 手すり取付形
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 消費電力(W)
- 26.2 (200V)
- 製法
- 【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- ガラス部
- 【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- ケーブル
- 【口出線】キャブタイヤケーブル
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 118.3 (200V)
- 材質(アーム)
- ステンレス(ポリエステル塗装)
- 光束(Lm)
- 3100
- 使用場所
- 屋内用・屋外用
- 明るさ
- Hf16W 2灯用(高出力形)
- グリーン購入法
- 適合
- 入力電圧
- 100/200~242V対応
- 配光タイプ
- ワイド配光
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)