曜日別特売

WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ

WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光電源ユニット 無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
153
入力電圧(V)
100~242
出力電流(A)
0.2
入数
1
内容量
1台(1台)
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05693997NTS92354RS9
¥23,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05695982NTS90354RY9
¥23,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする