曜日別特売

レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】

レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】 - 岩崎電気

既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
8.8
色
グレイ(マンセルN7)
形
スタンド形
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977726EXICL8041SA9F-L44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)4100Hf32W 2灯用(高出力形)
¥173,000
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02978207EXICL8021SA9F-L24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4 (100V/200V/242V)2150Hf32W 1灯用(高出力形)
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする