岩崎電気
レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)
注文コード
02977726
品番
EXICL8041SA9F-L
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
消費電力(W)
44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
4100
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
8.8
色
グレイ(マンセルN7)
形
スタンド形
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)