曜日別特売

レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形

レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
色
グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d ⅡB T6X
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975590EXICL2041BSA9F-22(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS24-229.544.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)4100
¥168,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02975766EXICL2041BSA9F-16(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS24-169.544.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)4100
¥168,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02975922EXICL2021BSA9F-28(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS24-2810.524.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4 (100V/200V/242V)2150
¥159,300
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976308EXICL2021BSA9F-16(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS14-1610.524.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4 (100V/200V/242V)2150
¥159,300
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976737EXICL2021BSA9F-22(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS24-2210.524.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4 (100V/200V/242V)2150
¥159,300
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977629EXICL2041BSA9F-28(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS24-289.544.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)4100
¥168,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする