岩崎電気
レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
消費電力(W)
44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)
注文コード
02975766
品番
EXICL2041BSA9F-16
参考基準価格(税別)
¥168,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
セット内容
(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS24-16
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1/95.3/95.3 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
4100
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
色
グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d ⅡB T6X
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16
入力電圧
100~242V対応
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)