レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】

レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】 - 岩崎電気
付属品
落下防止ワイヤ
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
6.9
形
スタンド形適合ポール径Φ42.7
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
耐雷サージ15kVタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格入力電圧(V)
100~242V対応
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
前面ガラス:強化ガラス
仕上
グレイ(マンセルN7)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
材質(ホルダー)
アルミ鋳物
使用場所
屋内・屋外用
LED寿命(時間)
光束維持時間:60000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977087EXICL8022ASA9S-L42(本体)EXICL022SA9S-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560+(スタンド形(Φ42.7)吊具)EYIBF5320.8(200V)160.5(200V)器具光束:3340Hf32W 1灯用(高出力形)
¥180,900
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977656EXICL8042ASA9S-L42(本体)EXICL042SA9S-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560+(スタンド形(Φ42.7)吊具)EYIBF5336(200V)167.2(200V)器具光束:6020Hf32W 2灯用(高出力形)
¥187,900
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする