岩崎電気
レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
36(200V)
20.8(200V)
36(200V)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02977656
品番
EXICL8042ASA9S-L42
参考基準価格(税別)
¥187,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
セット内容
(本体)EXICL042SA9S-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560+(スタンド形(Φ42.7)吊具)EYIBF53
消費電力(W)
36(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.2(200V)
光束(Lm)
器具光束:6020
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
付属品
落下防止ワイヤ
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
6.9
形
スタンド形適合ポール径Φ42.7
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
耐雷サージ15kVタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格入力電圧(V)
100~242V対応
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
前面ガラス:強化ガラス
仕上
グレイ(マンセルN7)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
材質(ホルダー)
アルミ鋳物
使用場所
屋内・屋外用
LED寿命(時間)
光束維持時間:60000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)