レディオックEXヴェルノ ステッキ形 【受注生産品】

レディオックEXヴェルノ ステッキ形 【受注生産品】 - 岩崎電気
付属品
落下防止ワイヤ
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
5.2
形
ステッキ形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格入力電圧(V)
100~242V対応
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
前面ガラス:強化ガラス
仕上
グレイ(マンセルN7)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
材質(ホルダー)
アルミ鋳物
使用場所
屋内・屋外用
LED寿命(時間)
光束維持時間:60000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975529EXICL8042ASA9S-S(本体)EXICL042SA9S-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560耐雷サージ15kVタイプ36(200V)167.2(200V)器具光束:6020
¥180,600
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02976360EXICL8022ASA9-S(本体)EXICL022SA9-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560耐雷サージ標準タイプ20.8(200V)160.5(200V)器具光束:3340
¥154,600
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02976701EXICL8022ASA9S-S(本体)EXICL022SA9S-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560耐雷サージ15kVタイプ20.8(200V)160.5(200V)器具光束:3340
¥172,600
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977060EXICL8042ASA9-S(本体)EXICL042SA9-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560耐雷サージ標準タイプ36(200V)167.2(200V)器具光束:6020
¥161,600
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする