- セット内容
- (本体)EXICL042SA9-S+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560
- タイプ
- 耐雷サージ標準タイプ
- 消費電力(W)
- 36(200V)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 167.2(200V)
- 光束(Lm)
- 器具光束:6020
- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形
- 質量(kg)
- 5.2
- 形
- ステッキ形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 定格入力電圧(V)
- 100~242V対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- ガラス部
- 前面ガラス:強化ガラス
- 仕上
- グレイ(マンセルN7)
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
- 光源色
- 昼白色
- 材質(ホルダー)
- アルミ鋳物
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- LED寿命(時間)
- 光束維持時間:60000(光束維持率85%)
- グリーン購入法
- 適合
- 器具相当
- Hf32W 2灯用(高出力形)
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)