岩崎電気
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・製法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
注文コード
02976037
品番
EXICL042SA9-22
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
材質
【本体】アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+50
呼び
【ハブ】22
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
耐雷サージ
標準タイプ