レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 - 岩崎電気
材質(本体)
アルミ
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
防爆構造
Ex ec IIC T6 Gc
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975888EYICL021SA9F-0Hf32W 1灯用(高出力形)
109,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977742EYICL041SA9F-0Hf32W 2灯用(高出力形)
116,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする