岩崎電気
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
注文コード
02977742
品番
EYICL041SA9F-0
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+50
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
防爆構造
Ex ec IIC T6 Gc
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応