レディオックアプローチトリカ-エル 既設用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
光束(Lm)
770
注文コード
02977620
品番
EGL04044/NSAN9A
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
セット内容
(本体)EGL04044/NSAN9-0+(マルチアダプタ)HEA34A
種別
歩道・園路・建築外構照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2
ブラック
高さ(mm)
163
タイプ
既設用
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)
製法
【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.6/97.4/93.9 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
770
使用場所
屋外・屋内用
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする