レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
- 種別
- ライン形LEDユニット
- 材質
- 【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)
- 質量(kg)
- 1.2
- 材質(本体)
- 鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(一時的に60℃まで使用可)
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 保護等級
- IP55
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- 【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)
- 光源色
- 昼白色
- 光束(Lm)
- 1850
- 器具相当
- FLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ











