曜日別特売

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K - azbil(旧:山武)

制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁
JIS10K対応の冷温水用モデル
バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現
冷温水流量の計測と制御を1台で実現
小型・軽量設計
流量制御と開度制御を選択可能
流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能
補助DI/DO搭載による省配線化
ディスプレイパネル接続で流量・温度・圧力表示可能

用途
形式:FVY5160
用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁
接続口径:15A~80A
Cv値:1.0~125
本体圧力定格:JIS10K
最高使用圧力:1.0MPa
配管接続:JIS10Kフランジ(FF)
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
本体材質:FC200(鋳鉄)
内容量
1個
関連資料:(2.85MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979982FVY5160J0011-BS1
¥523,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981506FVY5160J0051-BS1
¥765,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983737FVY5160J0042-BS1
¥672,000
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984209FVY5160J0012-BS1
¥523,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985092FVY5160J0021-BS1
¥533,000
¥519,800
¥571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985898FVY5160J0081-BS1
¥1,370,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986580FVY5160J0022-BS1
¥556,000
¥539,800
¥593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987481FVY5160J0041-BS1
¥612,000
¥589,800
¥648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987569FVY5160J0061-BS1
¥1,220,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987630FVY5160J0013-BS1
¥523,000
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする