AITCOOL
真空ポンプ(シングルステージ)
VP115N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02987858
品番
VP115N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カーエアコン~家庭用まで対応 持ち運びも便利な軽量小型モデル
用途
密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに
仕様
オイル封入量:240mL
質量(kg)
4
出力
モーター:1/4HP
口径(Φ)
吸気:1/4”SAE
方式
ローター:シングルステージ
排気速度
1.8CFM、51L/min(50Hz) 2.0CFM、57L/min(60Hz)
到達真空度
150Microns
製品サイズ(mm)
W240×D93×H200
取扱説明書:
(1.77MB)
(1.77MB)
注意
※本来の用途以外使用しない