丸福商会
エクセル W4116 ワッシャーロングサイズクロス
Wテープ仕様で首回りしっかりフィット。毛落ちの良いシワ加工生地使用。カット、パーマにおススメ。
材質
ナイロン
幅(cm)
135
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
36~46
前身丈(cm)
115
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989940
-
サーモンピンク
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
02989949
-
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
02989967
-
クリーム
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
02989992
-
ミントグリーン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください