※着用例
丸福商会
エクセル W4116 ワッシャーロングサイズクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミントグリーン
クリーム
サーモンピンク
ホワイト
ミントグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02989992
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Wテープ仕様で首回りしっかりフィット。毛落ちの良いシワ加工生地使用。カット、パーマにおススメ。
色
ミントグリーン
材質
ナイロン
幅(cm)
135
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
36~46
前身丈(cm)
115